{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | lijeva | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Promjer | 32 mm | |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava | SCLCL | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
| Kut rezne oštrice | 95 stupanj | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 22 mm | |
| Ukupna duljina L | 35 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 320620 S01 | |
| Dodjeljivanje okretne ploče | desno i neutralno | |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |
| Broj artikla | 264827 ST/7 | |
| EAN / GTIN | 2050001912213 | |
| Broj proizvođača | 260013 32/12 |