{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Mute | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| veličina pločice | 11 mm | |
| Primjena | poveznice | |
| Oblik drške | Čelik | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Vibracija | prigušeno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | A12X STFCR/L11 | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 16 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 9 mm | |
| područje koje se ne može pritezati S | 72 mm | |
| Ukupna duljina L | 120 mm | |
| Duljina izboja L1 | 60 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 38 | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 260921 12/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263623434 | |
| Broj proizvođača | 260921 12/11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |