• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čelična šipka za bušenje A. SCLCR 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., desni

Artikl br.: 260028 25/09

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
veličina pločice 9 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Oblik drške Čelik
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25S SCLCR/L09
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 27 mm
Udaljenost vrha od osi 13,5 mm
Stezna visina L2 24 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Vijak za okretnu pločicu 269022 3
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260028 25/09
EAN / GTIN 4960664541232
Broj proizvođača THC11610
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Žlijebovi vaporizirani za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.