{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške Ds | 20 mm | |
| veličina pločice | 9 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
| Oblik drške | Čelik | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | A20R SCLCR/L09 | |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 22 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 11 mm | |
| Stezna visina L2 | 19 mm | |
| Ukupna duljina L | 200 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 269022 3 | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 260028 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541218 | |
| Broj proizvođača | THC11608 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |