HSS držač za unutarnje tokarenje AH.. SCLCL 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., lijevo

Artikl br.: 260023 0610/03
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Oblik drške: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
veličina pločice 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Oblik drške HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH0610H SCLCR/L03
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 7 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Stezna visina L2 9 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 13
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096
Broj proizvođača 260023 0610/03