{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške Ds | 8 mm | |
| veličina pločice | 6 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
| Oblik drške | HSS | |
| Standard | Norma proizvođača | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | AH0608H SCLCR/L06 | |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 8 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 4 mm | |
| Stezna visina L2 | 7 mm | |
| Širina vrata L4 | 6 mm | |
| Duljina glave L1 | 22,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje | |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
| Broj artikla | 260023 0608/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197652102 | |
| Broj proizvođača | 260023 0608/06 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |