Stezni držač za tokarenje SCLCR 95°, za izmjenjive rezne pločice CC., desni

Artikl br.: 260006 8/06
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCLCR/L 0808D06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Funkcionalna širina L4 10 mm
Duljina glave L1 9 mm
Ukupna duljina L 60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260006 8/06
EAN / GTIN 4045197651594
Broj proizvođača 260006 8/06