{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 25 mm | |
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | desno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | SCLCR/L 2525M12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
| Duljina glave L1 | 20 mm | |
| Ukupna duljina L | 150 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 | |
| Podložna pločica | 269005 6 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 269013 5 | |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 260006 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197651679 | |
| Broj proizvođača | 260006 25/12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |