Izmjenjiva rezna pločica za glodanje TNMG 160404, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 251582 CA510
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA510
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251582 CA510
EAN / GTIN 4960664699193
Broj proizvođača TAA06255
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano