{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
| Kutni radijus | 0,4 mm | |
| Vrsta | CA315 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Glavna primjena | K | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| lomač odvojenih čestica | KG | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
| Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 350 m/min | |
| Prevlaka | prevučena | |
| Broj zamjena/oštrica | 6 | |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 251582 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664799725 | |
| Broj proizvođača | TMD06370 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |