Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 120408, za grubu strojnu obradu

Artikl br.: 250452 HB7130-2
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,64 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    9,70 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica VR
Dubina reza ap 2 mm - 10 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,9 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250452 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515022743
Broj proizvođača 250452 HB7130-2