• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMM 120408, za grubu strojnu obradu

Artikl br.: 250452 HB7035-1

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
lomač odvojenih čestica SR
Dubina reza ap 2 mm - 10 mm
Posmak f 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250452 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874030
Broj proizvođača 250452 HB7035-1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano