• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Stezni držač za tokarenje PCKNL 75°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo

Artikl br.: 250023 40/19

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 40 mm
veličina pločice 19 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCKNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 50 mm
Duljina glave L1 45 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna pločica 259031 17
Koljenasta poluga 259015 1
Vijak koljenaste poluge 259018 1
Garnitura opruga 259044 1
Garnitura zatika za opruge 259047 1
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263
Broj proizvođača 250023 40/19