{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 20 mm | |
| veličina pločice | 9 mm | |
| Primjena | lijevi | |
| Standard | Norma proizvođača | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ISO kod držača | PCKNR/L 2020K09 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
| Duljina glave L1 | 20 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| Podložna pločica | 259031 27 | |
| Koljenasta poluga | 259015 9 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 6 | |
| Garnitura opruga | 259044 5 | |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 3 | |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 250023 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197782618 | |
| Broj proizvođača | 250023 20/09 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |