{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Eco | |
| Veličina drške | 20 mm | |
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | DCLNR/L 2020X12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 26 mm | |
| Duljina glave L1 | 29 mm | |
| Ukupna duljina L | 88 mm | |
| Podložna pločica | 259033 2 | |
| Vijak za podložnu pločicu | 259027 2 | |
| Vilica, vijak, opruga | 259036 8 | |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
| Broj artikla | 250004 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197926920 | |
| Broj proizvođača | 250004 20/12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |