KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 60° (metrički), tip: B01

Artikl br.: 240084 B01
Novi proizvod
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip B01
Rezni materijal HSS Co 10
Dubina rupe 16 mm
za nagib do 1 mm
za provrte od ⌀ 3 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 8 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Broj proizvođača H15 21410.93
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.
Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 − za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.