KOMET® čelični držač KD, tip: KD8

Artikl br.: 240072 KD8
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 120 mm
Širina drške 12 mm
visina drške h 21 mm
□ prihvat 8×8 mm
Visina zaobljene rezne oštrice 8 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Broj proizvođača H05 65010
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Držač s 2 mogućnosti stezanja.

Upotreba:

Za prihvat okruglih i četvrtastih drški.