{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina | 12; 13 | |
| Unutarnji promjer A | 19,05 mm | |
| Vanjski ⌀ B | 44,45 mm | |
| Visina C | 22,23 mm | |
| Priključak za crijevo za rashladno sredstvo | R 1/8 col | |
| Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
| Broj artikla | 232277 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406106102 | |
| Broj proizvođača | 232277 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |