Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina: 3

Artikl br.: 232277 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina 36
Unutarnji promjer A 31,75 mm
Vanjski ⌀ B 63,5 mm
Visina C 34,92 mm
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo R 1/4 col
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 232277 3
EAN / GTIN 4062406106126
Broj proizvođača 232277 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom MK s unutarnjim hlađenjem.
Prsten rashladnog sredstva montira se na svrdlu. Rashladno se sredstvo preko priključaka crijeva za rashladno sredstvo može pustiti izvana preko prstena u rashladne kanale.

Odgovara:

Svrdlo s izmjenjivom reznom glavom HOLEX br. 232271 - 232275.