HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Artikl br.: 220287 8
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
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 32 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,5×D kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 26 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,6 mm
Ukupna duljina L 64 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,16 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,044 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,052 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 220287 8
EAN / GTIN 2050002068155

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalnu upotrebu u čeličnim materijalima i visokolegiranim čelicima, posebice INOX-u. S cilindričnom jezgrom za optimiziranu čvrstoću alata pri glodanju utora. Zajamčena pouzdanost procesa pri uranjanju i kružnom glodanju zahvaljujući posebnoj geometriji vrha glave.

Napomena:

Prihvati za alate sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja možete pronaći u dijelu Tehnologija stezanja.
Oblik HB naručiti s br. 220287.