{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 4 mm | |
| Prevlaka | AlTiN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 32 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,5×D kod obodnog glodanja | |
| Drška | DIN 6535 HB | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Ukupna duljina L | 58 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 220287 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002068124 |