• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

TPC glodača glava s lomačima odvojenih čestica 2×D, HB730, ⌀ D f8: 12mm

Artikl br.: 210343 12

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D f8 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Broj oštrica Z: 5
  • Kut spirale: 45

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Oštrice ⌀ D 12 mm
Vrsta HB730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Broj oštrica Z 5
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D
Strategija rezanja TPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 12 mm
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Duljina glave l 31 mm
Duljina rezne oštrice L2 24 mm
Ukupna duljina L 36,1 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,24 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 0,045 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 210343 12
EAN / GTIN 4045197721495
Broj proizvođača 210343 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
Čelik < 55 HRC
H
50
Čelik < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Glodača glava dizajnirana specijalno za primjenu kod TPC-a.

Napomena:

ae maks. = 0,1×P za TPC-obradu.
hmaks: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
Vrijednosti rezanja za konvencionalno glodanje pronaći ćete u priručniku o strojnon obradi br. 110020.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve