{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| Oštrice ⌀ D | 16 mm | |
| Vrsta | HB730 | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D | |
| Strategija rezanja | TPC | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Veličina prihvata | 16 mm | |
| odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
| Duljina glave l | 40 mm | |
| Duljina rezne oštrice L2 | 32 mm | |
| Ukupna duljina L | 45,3 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
| Broj artikla | 210343 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197722300 | |
| Broj proizvođača | 210343 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |