GARANT Master Titan VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5mm

Artikl br.: 207482 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
Polumjer R 2,5 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,024 mm
Faktor ispravljanja za vc 1,25
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 207482 5
EAN / GTIN 4045197989598
Broj proizvođača 207482 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija za obradu titanovih i titan legura. 4 čeone rezne oštrice do sredine glodala. Stoga se može koristiti kao glodalo za utore s 4 žlijeba kod svih dubina rezanja.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

Napomena:

Ne preporuča se naknadno brušenje.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Titan" Prikaži sve