{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Titan | |
| ⌀ reza DC | 2 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
| Polumjer R | 1 mm | |
| Ukupna duljina L | 54 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,014 mm | |
| Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
| Prsten u boji | pink | |
| Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
| Broj artikla | 207482 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197989567 | |
| Broj proizvođača | 207482 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |