Visokoučinkovito vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ js12 DC: 8mm

Artikl br.: 191870 8
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
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js12 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: NF
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js12
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard Standard proizvođača
Profil glodanja NF
Tolerancija nazivnog ⌀ js12
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 35 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,018 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 191870 8
EAN / GTIN 4045197105691
Broj proizvođača 191870 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica s utorima za lomljenje čestica.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Površina specijalno obrađena.

Prednost:

Kao fino završno glodalo s posebno velikim učinkom odrezivanja.