{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 12 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS Co 8 | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Profil glodanja | NF | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Drška | DIN 1835 B s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 55 mm | |
| Ukupna duljina L | 110 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 191870 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197105738 | |
| Broj proizvođača | 191870 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |