Ručni razvrtač H7, nazivni ⌀ DC: 30mm

Artikl br.: 160150 30
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
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kut spirale: 7-8
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 30 mm
Tolerancija H7
Rezni materijal HSS
Standard DIN 206 B
Kut spirale 7-8 stupanj
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 124 mm
Duljina izboja L1 150 mm
Ukupna duljina L 247 mm
Broj oštrica Z 10
Kvadratna drška □ 22,4 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 160150 30
EAN / GTIN 4045197937391
Broj proizvođača 160150 30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S lijevom spiralom 7 − 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/5 duljine oštrice. Parni broj zubaca s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Napomena:

Ručni razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama mogu se naručiti pod br. 160200.
Za odgovarajući alat za ureznike pogledajte br. 148350; 148200; 148410 i produžetke br.149400.