{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
| Tolerancija | H7 | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 206 B | |
| Kut spirale | 7-8 stupanj | |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 76 mm | |
| Duljina izboja L1 | 96 mm | |
| Ukupna duljina L | 152 mm | |
| Broj oštrica Z | 6 | |
| Kvadratna drška □ | 10 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
| Broj artikla | 160150 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197937261 | |
| Broj proizvođača | 160150 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |