• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stezna glava za držač ureznika, U potpunosti od čelika, tip: 1

Artikl br.: 148705 1

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon □ 2,6 mm - 5,5 mm
za ručni ureznik DIN 352 M3 − M10
prikladno za držače 148700 110
Materijal U potpunosti od čelika
Vrsta proizvoda Adapter za urezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 148705 1
EAN / GTIN 4045197543707
Broj proizvođača 148705 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stezna glava u potpunosti od čelika, za prihvat manjih ureznika (M3 − M10) u držaču GARANT 148700, veličina 110.