• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač ureznika s račnom, U potpunosti od čelika, ukupna duljina: 85mm

Artikl br.: 148700 85

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal U potpunosti od čelika
Stezni raspon □ 2,6 mm - 5,5 mm
za ručni ureznik DIN 352 M3 − M10
Zamjenska čeljust br. 148710 vel. 85
Ukupna duljina 85 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 148700 85
EAN / GTIN 4045197511102
Broj proizvođača 148700 85
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sa steznom glavom i dvije čeljusti za stezanje četverokutne drške. Pomična poprečna T ručka s utorom sa svake strane i mogućnošću zaključavanja s pomoću kuglice. Držač kromiran. Račna se može preklapati za lijevi ili desni smjer vrtnje te fiksirati. Izvedba u potpunosti od čelika za velike momente. Držač alata s velikom koncentričnošću i uskim tolerancijama. Stezna čeljust glodana i indukcijski kaljena radi visokog stupnja žilavosti i optimalne površinske tvrdoće.

Upotreba:

Izuzetno prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Veličine četverokuta drugih ureznika ili razvrtača naći ćete u tablicama odgovarajuće podgrupe proizvoda.