{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Materijal | U potpunosti od čelika | |
| Stezni raspon □ | 4,6 mm - 8 mm | |
| za ručni ureznik DIN 352 | M4,5 − M12 | |
| Zamjenska čeljust br. 148710 vel. | 110 | |
| Ukupna duljina | 110 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
| Broj artikla | 148700 110 | |
| EAN / GTIN | 4045197511119 | |
| Broj proizvođača | 148700 110 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |