GARANT Master TM VHM glodalo za izradu navoja s tri profila 3×D, AlTiN, M: M6

Artikl br.: 139630 M6
Novi proizvod
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
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA, h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M6
Prevlaka AlTiN
Vrsta navoja M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA, h6
Nagib navoja 1 mm
Nazivni ⌀ DC 4,7 mm
Duljina rezne oštrice Ls 3 mm
Duljina drške Ls 36,9 mm
Duljina izboja L1 18,5 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Unutarnje hlađenje da
Broj zubi Z 6
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Podjela oštrica nejednako
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz u CFK 0,05 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 6
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 18 mm
Serija Master TM
Vrsta proizvoda Glodalo za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139630 M6
EAN / GTIN 4067263140061
Broj proizvođača 139630 M6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
190
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
125
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
45
Čelik < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za izradu navoja s nejednakom raspodjelom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku raspodjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata. Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracija postignuto neravnomjernim rasporedom oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • HIPIMS prevlaka najnovije generacije temeljena na AlTiN-u.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.
Aksijalni rashladni utori na vratilu.

Prednost:

Znatno manje radijalno naprezanje nego kod višerednih glodala za izradu navoja.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139630 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139630 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve