• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Artikl br.: 139682 5X0,5

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M5×0,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 0,5 mm
Nazivni ⌀ DC 4,1 mm
Duljina rezne oštrice Ls 10,25 mm
Duljina drške Ls 36 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 6 mm
⌀ D1 5,5 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 10,95 mm
Unutarnje hlađenje da
Broj zubi Z 4
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe
Podjela oštrica nejednako
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,035 mm
Profil navoja Djelomični profil
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Iznutra
Dubina navoja 10,25 mm
Serija Master TM
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139682 5X0,5
EAN / GTIN 4045197957894
Broj proizvođača 139682 5X0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Prednost:

Stupanj upuštanja na strani drške za 90° upuštanje služi za istovremeno upuštanje i glodanje navoja u jednom radnom koraku.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 139682 + 129100 HB
Oblik HE: naručiti s br. 139682 + 129100 HE

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve