{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M6 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D kod prolazne rupe | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Smjer rezanja | lijevo | |
| Nagib navoja | 1 mm | |
| ⌀ reza DC | 4,6 mm | |
| Duljina noža lc | 2,8 mm | |
| Duljina izboja L1 | 17,6 mm | |
| Duljina drške Ls | 36,4 mm | |
| Ukupna duljina L | 57 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| ⌀ D1 | 3,36 mm | |
| programirani radijus | 2,27 mm | |
| Posmak fz u čeliku < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Profil navoja | Puni profil | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | nema | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| Dubina navoja | 15 | |
| Vrsta proizvoda | Kombi svrdla ureznici |
| Broj artikla | 139524 M6 | |
| EAN / GTIN | 4067263118008 | |
| Broj proizvođača | 139524 M6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |