GARANT Diabolo VHM torusno glodalo 2,5×D, TiAlN, M: M5

Artikl br.: 139524 M5
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
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D kod prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Smjer rezanja lijevo
Nagib navoja 0,8 mm
⌀ reza DC 4 mm
Duljina noža lc 2,56 mm
Duljina izboja L1 13,7 mm
Duljina drške Ls 39,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
⌀ D1 2,97 mm
programirani radijus 1,98 mm
Posmak fz u čeliku < 65 HRC 0,01 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 12,5
Vrsta proizvoda Kombi svrdla ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139524 M5
EAN / GTIN 4067263117698
Broj proizvođača 139524 M5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
45
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Alat za kombiniranu izradu rupa, skošenja i navoja u samo jednom radnom koraku. Više nije potrebno prethodno bušenje. Inovativna geometrija čeone oštrice čini ovaj alat stručnjakom za navoje kod kaljenih i teško obradivih materijala. Uz TiAlN prevlaku visokog učinka ostvaruje se maksimalna dugotrajnost posebno kod kaljenih čelika do tvrdoće 63 HRC. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za desni i lijevi navoj.

Napomena:

Primjenjuje se s emulzijom KSS. (udio masti min. 8 %). Pri čeliku >45 HRC moguća je samo primjena sa stlačenim zrakom!
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139524 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139524 + 129100 HE.