GARANT Master Tap Alu strojni ureznik za žičane umetke s navojem, DLC, EG-M: EG-M12

Artikl br.: 138205 EG-M12
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EG-M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Razred tolerancije: 6HX mod.

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka DLC
Vrsta navoja EG-M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Razred tolerancije 6HX mod.
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 120 mm
⌀ drške Ds 11 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 12,5 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale nejednako
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 36 mm
Serija Master Tap
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 138205 EG-M12
EAN / GTIN 4067263830757
Broj proizvođača 138205 EG-M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

High-Performance ureznik, posebno razvijen za legure aluminija i obojenih metala. Dinamička spirala utora za odvojene čestice osigurava optimalan odvod čestica i pouzdanost procesa.
  • HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznog ruba.
  • Ultra glatka DLC prevlaka za otpornost na habanje i izbjegavanje hladnog zavarivanja.
  • Dinamička spirala utora za odvojene čestice.
  • Kratki oblik E.

Upotreba:

Za urezivanje prihvatnih navoja EG u skladu s ISO navojem DIN 8140 za žičane navojne umetke STI (Screw Threat Insert).

Napomena:

Obavezno voditi računa o ⌀ prethodno izbušene osnovne rupe (vidi tablicu)!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve