{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | veličina navoja | M1,6 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 371 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 0,35 mm | |
| Ukupna duljina L | 40 mm | |
| ⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 1,25 mm | |
| ⌀ navoja | 1,6 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Broj steznih utora | 2 | |
| Prsten u boji | plavo | |
| Serija | Master Tap | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Dubina navoja | 4 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | 
| Broj artikla | 135732 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4062406081188 | |
| Broj proizvođača | 135732 M1,6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |