HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E, TiN, UNF: 10-32

Artikl br.: 138050 10-32
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
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNF Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: UNF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Razred tolerancije: 2B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Tap
veličina navoja 10-32 UNF
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UNF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,794 mm
navoja po colu 32
⌀ navoja 4,83 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 4,1 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 138050 10-32
EAN / GTIN 4062406373528
Broj proizvođača 138050 10-32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik. Čvrsta izvedba za širok raspon materijala. Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja.

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.