{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | Serija | Pro Tap | |
| veličina navoja | 1/2-20 UNF | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | UNF | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Razred tolerancije | 2B | |
| Oblik rezanja | C | |
| Kut spirale | 40 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,27 mm | |
| navoja po colu | 20 | |
| ⌀ navoja | 12,7 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| ⌀ drške Ds | 9 mm | |
| 4-kutna drška □ | 7 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 11,5 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 31,75 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | 
| Broj artikla | 138050 1/2-20 | |
| EAN / GTIN | 4062406374945 | |
| Broj proizvođača | 138050 1/2-20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |