{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M4 | |
| Prevlaka | DLC | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | B | |
| Drška | DIN 1835 B | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 0,7 mm | |
| Ukupna duljina L | 70 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 3,3 mm | |
| ⌀ navoja | 4 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 10 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 131125 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197648464 | |
| Broj proizvođača | 131125 M4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |