Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM, DLC, M: M12

Artikl br.: 131125 M12
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
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka DLC
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 12 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 30 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 131125 M12
EAN / GTIN 4045197648518
Broj proizvođača 131125 M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
30
Aluminij > 10% Si
N
25
PMMA akril
N
25
AFK aramid
N
5
PA 66 GF30
N
15
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
GFK
N
6
CFK
N
4
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba sa zasjekom i drškom prema DIN 1835-B. Posebna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkroniziranim pogonom vretena. Vođenje se vrši preko sinkroniziranog vretena stroja.
Posebna DLC-presvlaka sp2 najnovije generacije za optimalni vijek trajanja.
Primjenjiv s emulzijomn (udio masti najmanje 8 %).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, brzoizmjenjiva stezna glava GARANT br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.