{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | za navoj | M4 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 8378 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
| Broj zubi Z | 2 | |
| Kut vrha | 140 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HA | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| ⌀ 1. Stupanj s fazom h8 | 3,3 mm | |
| ⌀ 2. Stupanj s fazom h8 | 4,5 mm | |
| Visina stepenice 1. stepenica | 11,4 mm | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
| Ukupna duljina L | 66 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo | 
| Broj artikla | 125050 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197064882 | |
| Broj proizvođača | 125050 M4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |