VHM stepenasto svrdlo za osnovnu rupu 90°, TiAlN, za navoj: M14

Artikl br.: 125050 M14
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 8378
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoj M14
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 8378
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Broj zubi Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom h8 12 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h8 16 mm
Visina stepenice 1. stepenica 34,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 65 mm
Ukupna duljina L 115 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,18 mm/okr
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Primjena kod vrste bušenja za slijepe i prolazne rupe
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 125050 M14
EAN / GTIN 4045197656278
Broj proizvođača 125050 M14
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visoka stabilnost − duljina stupnja prema DIN 8378. Egzaktno poravnanje zahvaljujući uskoj koncentričnosti između ⌀ bušenja i kosine.

Upotreba:

Naročito prikladno za NC strojeve i automate. Za bušenje osnovnih rupa u skladu s DIN336, List 1, s kosinom od 90°. Zbog toga sljedeći ureznik ne urezuje uz oštri brid rupe.
Veličine F: Osnovne rupe za sljedeće uvaljivače navoja.