{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Steel | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Kut vrha | 145 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HA | |
| Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Nazivni ⌀ DC | 9,51 mm - 11,50 mm | |
| ⌀ 2. Stupanj s fazom h7 | 12 mm | |
| Visina stupnja L1 min - maks | 11,50 mm - 30,25 mm | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
| Ukupna duljina L | 102 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/okr | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
| Broj artikla | 125043 9,51-11,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406160036 | |
| Broj proizvođača | 125043 9,51-11,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |