GARANT Master Steel Feed VHM stupnjevano svrdlo podesivo od 15 kom, TiAlN, Područje nazivnog ⌀ od - do: 3,98-4,5mm

Artikl br.: 125043 3,98-4,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 15 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje nazivnog ⌀ od - do (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj zubi Z: 3
  • Kut vrha: 145

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj zubi Z 3
Kut vrha 145 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Nazivni ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h7 5 mm
Visina stupnja L1 min - maks 4,50 mm - 15,40 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,28 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 125043 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159979
Broj proizvođača 125043 3,98-4,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Stupnjevano svrdlo, završno brušeno prema vašim specifikacijama.
Za izradu rupe i kosine od 90° jednim radnim korakom bez izmjene alata.
Svrdlo s tri oštrice, posebno razvijeno za primjenu s vrlo velikim pomacima. Idealno za strojeve s velikim prihvatom snage i stabilnim uvjetima obrade.
Tolerancija svrdla (nazivni ⌀): m7.
Tolerancija prva faza (nazivni ⌀ D2): h7.

Napomena:

Nazivni ⌀ i duljina stupnja mogu se konfigurirati (proizvoljni su u području prema tablici) i brusiti prema navodima.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve