GARANT Uni Hero VHM svrdlo s cilindričnim osovinom DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Artikl br.: 123020 4,3
Novi proizvod
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
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 8×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Uni
Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevlaka TiAlSiN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 8×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 36,6 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 43 mm
Ukupna duljina L 81 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,11 mm/okr
Prsten u boji narančasta
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 123020 4,3
EAN / GTIN 4069515012195
Broj proizvođača 123020 4,3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost i ekonomičnost u jednom alatu. Robustan dizajn alata i konveksno-konkavno zakrivljeni dizajn oštrice za optimalnu stabilnost alata i ponašanje pri lomljenju čestica u širokom rasponu materijala. Posebna geometrija prostora za odvojene čestice i polirani prostori za čestice za idealno uklanjanje čestica i maksimalnu pouzdanost procesa. Iznimno glatka TiAlSiN prevlaka visokih performansi za učinkovito smanjenje trošenja i stvaranja nakupljenih rubova.

Napomena:

Duljina utora LC= L2+ 1,5× DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 123021.
Oblik HE: naručite s br. 123020 i 129100HE.
Artikli s cijenama u zagradama: Različito vrijeme isporuke i minimalna količina narudžbe 3 komada.