{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Uni | |
| Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
| Prevlaka | TiAlSiN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| izvedba | 8×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 140 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,9 mm | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
| Ukupna duljina L | 81 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
| Prsten u boji | narančasta | |
| Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
| Broj artikla | 123020 4,1 | |
| EAN / GTIN | 4069515012553 | |
| Broj proizvođača | 123020 4,1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |