ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 2,2mm

Artikl br.: 122396 2,2

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 12,7 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 16 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122396 2,2
Broj proizvođača 122396 2,2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.