{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| izvedba | 4×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 140 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 38,5 mm | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
| Ukupna duljina L | 102 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
| Prsten u boji | plavo | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 122396 11 | |
| Broj proizvođača | 122396 11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |